Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Artikel-Nr.:
     1609-402000108
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     402000108
EAN/GTIN:
     4017807436099
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Design Stehleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Stehleuchte PURE aus dem Hause Trio Leuchten liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Ihre Räume ins rechte Licht.

Das puristisch-minimalistische Design der PURE ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing matt und einem weißen Opalglas.

Die Stehlampe mit einer Höhe von 150cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Standleuchte zum Blickfang in jedem Raum.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die Standlampe für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemen Fußschalter leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Design Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum oder Geschäftsraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die E14-Fassung kann mit einem Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von 28W nicht überschreitet.

Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchte, Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 31,7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, und, Messing, Opal, Opalglas, weiß, Standbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 64,56*
€ 82,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,55*
€ 84,57*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 73,55*
€ 94,64*
1
€ 5,95*
ab € 85,45*
€ 108,92*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.