| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40313 Herst.-Nr.: 40313 EAN/GTIN: 4003694403139 |
| |
|
| | |
| Flexible Stehlampe LOLLAND 121 cm Schwarz - Reflektor Leselampe Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Stehleuchten und Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Standleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten genau richtig! Die Oberfläche der Stehlampe LOLLAND besteht aus Metall in Sandschwarz und Nickel matt. Der Lampenschirm des Reflektors hat einen Durchmesser von 18 cm und lässt sich flexibel nach Ihren Wünschen einstellen. Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt 121 cm, der Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Stehlampe im angesagten Retro Style für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Oder benötigen Sie eine Leselampe, die nicht nur ein gezieltes Leselicht liefert, sondern sich gleichzeitig auch optisch harmonisch in Ihren Wohnraum einfügt? Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leseleuchten, oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Honsel Stehleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Standlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 121 cm, Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,565 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Leselicht, Spotlampen, Spotleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitsplatz, zum, Lesen, fürs, mit, und, Reflektor, Lampenschirm, schwarzer, kleine, flexibler, biegsames, Retro, Vintage, Designklassiker, 1, einflammige, schmale, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten |
| | |
| |