Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm
Artikel-Nr.:
     1609-40423REGI
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40423
EAN/GTIN:
     4003694404235
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehlampe REGI Dreibein Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 135cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Vintage Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Stylische Leuchten wie diese Honsel Stehlampe der Serie REGI setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem dekorativen Tripod Leuchtenfuß aus schwarzem Metall und einem kolbenförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 30 cm zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 135 cm hohe Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemem Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in großzügigen Fluren oder im Wintergarten.

Die E27 Fassung kann mit einem Leuchtmittel bis max. 40 Watt bestückt werden. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild dieser schicken Standleuchte vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 135 cm, Durchmesser: 33 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 37,5 cm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, fischer & honsel stehlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kolbenform, rund, oval, Dreibein, Tripod, 3, Beinen, moderne, offene, mit, fürs, aus, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, 70er, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergarten, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 210,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,00*
€ 310,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,03*
€ 309,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,93*
€ 285,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,64*
€ 280,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,96*
€ 251,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
402000142
ab € 59,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411210406
ab € 291,24*
Ähnlich
Globo
15345S
ab € 146,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
413900132
ab € 116,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.