Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-404260LM142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404260LM142
EAN/GTIN:
     4260647059724
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Wegeleuchte in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 12cm x 15cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wegeleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 20 Watt

Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenlicht, Outdoorleuchten, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, leds mit stecksockel, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Anthrazit, LED, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Pfostenleuchte, Pollerlampen, Außenwegeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.