| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40459 Herst.-Nr.: 40459 EAN/GTIN: 4003694404594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehleuchte SPENZER 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm Elegantes Design mit glanzvoller Lichtwirkung - das verspricht die 3flammige Stehleuchte SPENZER! Der eckige, matt schwarze Metallrahmen steht in perfekter Harmonie mit den drei zylinderförmigen, schwarzen Stoffschirmen. Diese sind von innen goldfarben und unterstreichen das stilvolle Gesamtdesign der Stehleuchte. Mit einer Gesamthöhe von 130cm und einer Breite von 20cm kommt die kleine, aber feine Stehleuchte in jedem Wohnraum gut zur Geltung. Egal, ob freistehend, als Blickfang in einer Wohnzimmer Ecke platziert oder neben Couch und Sofa - diese Bodenleuchte macht einfach überall eine gute Figur. Ausgestattet mit drei E27 Fassungen kann die Stehleuchte mit passenden Leuchtmitteln bis maximal je 40 Watt bestückt werden. Über ihren Fußschalter lässt sie sich bequem ein- und ausschalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,51 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, fischer & honsel stehlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Bodenlampen, Bodenleuchten, innen, stehende, Lampenschirme, Metall, Stoffschirme, schwarze, goldene, eckige, 3, dreiflammige, mehrflammig, kleine, moderne, Designer, schöne, elegante, mit, fürs, aus, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Wintergarten, Ecke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |