| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-404LM09 Herst.-Nr.: 404LM09 EAN/GTIN: 4262382961386 |
| |
|
| | |
| Bogenlampe Schwarz mit Rauchglas & Deko LED - höhenverstellbar 105-140cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig einsetzbare Bogenlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert! Minimalistische Leuchten wie diese Bogenlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente. Der Leuchtenfuß und das Gestell der Stehlampe sind in sandschwarzem Metall gehalten und werden durch den schwenkbaren Lampenschirm aus Rauchglas harmonisch abgerundet. Mit einem Fußdurchmesser von 28,5 cm, einem Schirmdurchmesser von 20 cm, einer Ausladung von 48 cm sowie der praktischen Höhenverstellbarkeit von 105 cm bis 140 cm ist die Stehleuchte flexibel einsetzbar und über den Fußschalter für Ein/Aus bequem zu bedienen. Somit ist die Bogenlampe perfekt geeignet, um z.B. in der Ecke über dem Sofa und Wohnzimmertisch oder auch als Leselampe in einer gemütlichen Leseecke platziert zu werden, wo sie eine wohnliche Behaglichkeit und ein stimmungsvolles Licht in Ihr Zuhause zaubert. Die Bogenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines dekorativen Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Tiefe: 48 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 20 cm | Höhenverstellbar: | Ja von 105 cm bis 140 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 220 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehende, Bogenlampe-n, Bogenleuchte-n, gebogene, bogenförmig, bogenform, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Lesen, LED, mit, zum, hinter, Lampenschirm, Glas-schirm, Rauch-glas, Wohnzimmer-lampe, Sofa |
| | |
| |