Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-40S81410102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40S81410102
EAN/GTIN:
     4260688156390
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

LED Wandregal 2er SET mit Beleuchtung aus Metall schwarz & Holz 50cm breit

LED Wandregal 2er SET mit indirekter Beleuchtung, Flex Connect-Feature und Materialmix aus Holz und Metall in Schwarz aus dem Hause Mirrors and More

Der Helfer in der Not: das Wandregal! Wandregale sind immer zur Stelle und nutzen den vorhandenen Platz an der Wand optimal aus.

Dieses praktische Wandregal 2er Set lässt sich flexibel mit vorhandenem Mobiliar kombinieren und wertet jeden Wohnraum auf. Zum Abstellen von Schlüsseln, Handys, Ipads, Portemonnaies, kleinen Taschen, Handbüchern, Dekoelementen und co. verfügt jedes dieser Schweberegale über eine Ablage aus Holz in Naturfarben. Mit seinen kompakten Maßen und einer attraktiven Farbpalette aus Naturholz und schwarzem Metall eignen sich diese LED Wandregale perfekt zum Einsatz in modernen, urbanen und industriellen Umgebungen.

Das integrierte LED-Backlight schafft eine angenehme Atmosphäre und setzt die Hängeregale optimal in Szene. Für eine flexible Verwendung ist das freischwebende 2er Set mit dem FLEXconnect-Feature ausgestattet, und somit sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet das beleuchtete Wandregal Set genügend Platz auch für das Lieblingsbuch, Tagebuch, Nachtlicht und sonstigem, was Sie gewöhnlich auf Ihrem Nachttisch stellen. Egal ob im Flur, Eingangsbereich, Wohnraum oder Schlafzimmer - Dieses vielseitige 2er Set wird Ihnen mehr als behilflich sein!

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieses LED Wandregales begeistern!

* Dieses zeitlose Wandregal ist nur für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Holz - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 950 Lumen = 950 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Produktart:
LED Wandregal
Weitere Suchbegriffe: Schweberegal, Hängeregal, für, die, hängend, aus, Metall, klein-es, Flur, 30, cm, tief, schwarz, Industrial, Design, Holz, mit, LED, Beleuchtung, 2-er, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 122,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,36*
€ 183,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,53*
€ 182,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,89*
€ 173,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,85*
€ 168,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,95*
€ 146,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40S81410302
ab € 136,83*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40S81410202
ab € 161,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.