Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein
Artikel-Nr.:
     1609-40S81410302
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40S81410302
EAN/GTIN:
     4260688156468
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

LED Metall Wandregal & Holz Hakenleiste - Set mit Beleuchtung groß & klein

Großes LED Wandregal und kleine Hakenleiste mit indirekter Beleuchtung, Flex Connect-Feature - Set aus Holz und Metall in Schwarz aus dem Hause Mirrors and More

Der Helfer in der Not: das Wandregal! Wandregale sind immer zur Stelle und nutzen den vorhandenen Platz an der Wand optimal aus. Ein praktischer und zugleich dekorativer Teil des Eingangsbereiches ist die Garderobe.

Dieses Set lässt sich flexibel mit vorhandenem Mobiliar kombinieren und wertet jeden Wohnraum auf. Zum Abstellen von Schlüsseln, Handys, Ipads, Portemonnaies, kleinen Taschen, Handbüchern, Dekoelementen und co. verfügt das Schweberegal über zwei Ablagen aus Holz in Naturfarben. Ob in einer schmalen oder einer großzügigen Diele – die Wandgarderobe ist perfekt für die Aufbewahrung von Jacken, Mänteln und Accessoires. Mit seinen kompakten Maßen und einer attraktiven Farbpalette aus Naturholz und schwarzem Metall eignet sich dieses LED Set perfekt zum Einsatz in modernen, urbanen und industriellen Umgebungen.

Das integrierte LED-Backlight schafft eine angenehme Atmosphäre und setzt das beleuchtete Set optimal in Szene. Für eine flexible Verwendung sind die kleinen Flurmöbel mit dem FLEXconnect-Feature ausgestattet, und somit sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet das moderne Set genügend Platz auch für das Lieblingsbuch, Tagebuch, Nachtlicht zum hinstellen und für Taschen, Schlüssel, Hüte, Mäntel & Co. zum aufhängen. Egal ob im Flur, Eingangsbereich, Wohnraum oder Schlafzimmer - Dieses Set wird Ihnen mehr als behilflich sein!

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieses LED Sets begeistern!

* Dieses zeitlose Set ist nur für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Holz - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 72 cm, Breite: 32 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Produktart:
LED Wandregal
Weitere Suchbegriffe: Schweberegal, Flur-Garderobe, Hängegarderobe, für, die, hängend, aus, Metall, klein-es, groß-es, schwarz, Industrial, Holz, mit, LED, Beleuchtung, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 136,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,66*
€ 205,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,97*
€ 204,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,59*
€ 192,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,83*
€ 189,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,83*
€ 162,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40S81410102
ab € 122,95*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40S81410202
ab € 161,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.