| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-410860LM124 Herst.-Nr.: 410860LM124 EAN/GTIN: 4260768172548 |
| |
|
| | |
| LED Wegeleuchte, Außenleuchte Laterne Höhe 100cm, Rostoptik Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf rustikales Design! Die LED Wegeleuchte sich durch ihr rustikales Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrasse. Gefertigt ist die Pollerleuchte für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Rostfarben wirkt sie dabei besonders zeitlos. Das weiße Lampenglas der Leuchte wird durch einen Gitter-Schirm umgeben, der ihr ihre markante Laternenoptik verleiht. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 16,5cm und einer Tiefe von 25cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Wegeleuchte in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte im Garten. *inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Rost matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,144 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Außen-beleuchtung, für, draußen, Laterne-n, wetterfest, landhaus-stil, carport, gehwegleuchten, pollerleuchten, pollerlampen, LED, garten, rost-optik |
| | |
| |