Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz
Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz
Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz
Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz
Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-414LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     414LM750
EAN/GTIN:
     4262382960730
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Moderne LED Pollerleuchte aus Aluminium, Höhe 100cm, Schwarz

Diese moderne Pollerleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Gefertigt ist die 100cm hohe Außenleuchte aus schwarzem Aluminium und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich geeignet.


Wenn Sie auf der Suche nach Wegeleuchten für den Garten, das Grundstück oder Gehwegleuchten sind, ist diese Außenleuchte ganz sicher eine gute Wahl.

*inklusive 1x GU10 LED Leuchtmittel 5 Watt, 400 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, leds mit stecksockel, Außen-leuchte, Außen-lampe, Wegleuchte, weg-beleuchtung, gehweg-lampe, outdoor, außenbeleuchtung, für, den, garten-leuchte, gartenweg, terrassenlampe, terrassenleuchte, terrassenbeleuchtung, mit, strom, modern-e, außen, schwarz, aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 223,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,33*
€ 330,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,69*
€ 326,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,14*
€ 307,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,56*
€ 305,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,26*
€ 265,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
498LM750
ab € 272,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
414260LM142
ab € 58,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.