| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-420060142 Herst.-Nr.: 420060142 EAN/GTIN: 4017807241792 |
| |
|
| | |
| LED Pollerleuchte HUDSON in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die LED Pollerleuchte HUDSON passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach allen Seiten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit weißen Kunststoff Abdeckung. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 80cm sowie einer Größe von 8,5cm x 8,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in vielen Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Pollerleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in warm weiß geliefert. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Stehleuchte mit der 30cm hohen Sockelleuchte und der Wandleuchte aus der Serie! * geeignet für Leuchtmittel bis max. je 11 Watt Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 80 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Breite: 12 cm – Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,615 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led leuchtmittel e14 warmweiss, pfeilerleuchte, pollerlampen led, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP44, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 55,08* | € 66,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 54,99* | € 70,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 55,90* | € 71,78* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,66* | € 72,56* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,09* | € 74,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|