Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-420060S3-142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     420060S3-142
EAN/GTIN:
     4260618148525
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die LED Pollerleuchte im 3er Set passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach allen Seiten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt.

Gefertigt sind die Stehleuchten aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit weißen Kunststoff Abdeckung. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 80cm sowie einer Größe von 8,5cm x 8,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in vielen Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Pollerleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in warm weiß geliefert.

* geeignet für Leuchtmittel bis max. je 11 Watt

Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Breite: 12 cm – Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,615 kg
Produktart:
LED Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP44, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 172,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,76*
€ 254,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,74*
€ 253,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,31*
€ 237,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,65*
€ 229,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,03*
€ 204,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.