| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-420760S2142 Herst.-Nr.: 420760S2142 EAN/GTIN: 4260618148594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pollerleuchte 2er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Pollerleuchten im praktischen 2er Set passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Gefertigt sind die Stehleuchten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirken sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 16cm x 5,7cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird diese Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4,5 Watt und 450 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - 1 x 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,865 kg | Produktart: | LED Außenstandleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |