Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-420760S3142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     420760S3142
EAN/GTIN:
     4260618148600
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerleuchte 3er Set Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchten Wegeleuchten

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Pollerleuchten im praktischen 3er Set passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt sind die Stehleuchten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirken sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 16cm x 5,7cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird diese Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4,5 Watt und 450 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,865 kg
Produktart:
LED Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 362,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 435,41*
€ 518,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 428,49*
€ 509,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 415,30*
€ 494,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 404,94*
€ 481,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 362,62*
€ 431,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
421160S3-142
ab € 337,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.