Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm
Artikel-Nr.:
     1609-421169S3-142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     421169S3-142
EAN/GTIN:
     4260618143605
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

LED Pfostenleuchte mit Bewegungsmelder im 3er SET Anthrazit IP54 H.100 cm

3er SET WEGELEUCHTEN - Kommen Sie nicht mehr im Dunkeln nach Hause, die LED Außenleuchten sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 9 Metern.

Diese LED Pollerleuchten passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie gezielte eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt sind die Stehleuchten aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 14cm x 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten mit Bewegungsmelder sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,81 kg
Produktart:
LED Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 333,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 400,84*
€ 477,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 395,89*
€ 471,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,14*
€ 455,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,03*
€ 443,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 333,71*
€ 397,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7517-320
ab € 40,10*
Sonstiges
Konstsmide
7517-250
ab € 30,37*
Sonstiges
RANEX
10.009.16
ab € 29,62*
Sonstiges
Smartwares
10.042.74
ab € 12,10*
Sonstiges
Konstsmide
7517-250-2
ab € 85,22*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420060187
ab € 43,21*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,95*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,12*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.