Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385873
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7517-320
EAN/GTIN:
7318307517323
Suchbegriffe:
Downlight
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
700 mm
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
downlight gu10
,
downlight
,
downlight 230v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7511-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-320
ab € 24,77*
Ähnlich
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-320
ab € 39,68*
Ähnlich
Konstsmide 7516-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-320
ab € 46,82*
Ähnlich
Konstsmide 7541-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7541-320
ab € 30,36*
Ähnlich
Konstsmide 7542-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7542-320
ab € 37,98*
Ähnlich
Konstsmide 7571-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7571-320
ab € 21,42*
Ähnlich
Konstsmide 7572-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7572-320
ab € 17,62*
Ähnlich
Konstsmide 7655-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-320
ab € 43,15*
Ähnlich
Pollerleuchte GARONNE in Anthrazit Höhe 80cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
TRIO Leuchten
401860142
ab € 57,70*
Ähnlich
Sockelleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
TRIO Leuchten
507360142
ab € 40,77*
Ähnlich
Sockelleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, Höhe 60cm, IP44
TRIO Leuchten
506060142
ab € 23,02*
Ähnlich
Sockelleuchte ROYA in Anthrazit Höhe 50cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
TRIO Leuchten
504260142
ab € 31,56*
Ähnlich
Wegeleuchte anthrazit 'Hoosic'
TRIO Leuchten
424060142
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen