Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     1609-421560S242
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     421560S242
EAN/GTIN:
     4260647059786
Suchbegriffe:
Mastleuchte
Mastlampe-n
Außenlampe-n
Außenleuchte-n

Moderne LED Gartenlaternen 2er SET, IP54 - Höhe 200cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese 2 flammige LED Mastleuchte im 2er Set wird mit einem schlichten und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie sind eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.
Mit einer Höhe von 200cm sowie einer Breite von 18cm und einer Tiefe von 37cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Die Standlaterne ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in warm weiß geliefert.

* Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. je 15 Watt

Auch zu finden unter: Wegbeleuchtung, Wegelampe, Gartenbeleuchtung, Wegeleuchte, Außenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Pollerlampen, Pfostenleuchte, Außenlaterne
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 200 cm, Breite: 61 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,435 kg
Produktart:
Außenstandleuchte Mastleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 400,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 477,91*
€ 568,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 475,28*
€ 565,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 458,02*
€ 545,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 441,99*
€ 525,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 400,59*
€ 476,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
517-750-2
ab € 1.066,02*
Ähnlich
Konstsmide
7234-750-2
ab € 368,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.