Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl
Artikel-Nr.:
     1609-7234-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7234-750-2
EAN/GTIN:
     4260380829721
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

2er-Set 2-flammige Gartenlaterne FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, inkl. Pfahl

2er-Set 2-flammige, schwarze Standleuchten im klassischen Stil einer Straßenlaterne aus dem Hause Konstsmide.

Für Ihre Einfahrt, den Garten, an Treppen oder für die Terrasse, mit einer Höhe von ca. 220 cm bieten diese Standleuchten die ideale Beleuchtung.

Die Gartenlaterne bestehen aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas. Sie werden inkl. Pfahl und Befestigungsstange für Fundament geliefert. Der Standfuß hat einen Durchmesser von ca. 26 cm.

Die beiden E27-Fassungen nehmen Leuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die passenden Wandleuchten mit und ohne Bewegungsmelder, sowie Sockelleuchten und Standleuchten der Serie FIRENZE, jeweils in der Farbe weiß, grün und schwarz finden Sie ebenfalls in unserem Shop.

* Die Leuchte ist geeignet für 2 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 220 cm, Breite: 63 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 100 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
7,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, konstsmide sockelleuchte, 7234-600, Gartenlaterne, Gartenleuchte, Standleuchte, Außenstandleuchte, Stehleuchte, Außenstehleuchte, Terrassenleuchte, Gartenlampe, Mastleuchte, Mastlampe, Einfahrtbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Konstsmide, Laterne, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung, Aussenstandleuchte, Aussenstehleuchte, Firenze, Pathway Light
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 370,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,03*
€ 521,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 432,81*
€ 515,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 419,45*
€ 499,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 406,96*
€ 484,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 370,15*
€ 440,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7232-750-2
ab € 47,25*
Ähnlich
Konstsmide
7231-750-2
ab € 47,27*
Ähnlich
Konstsmide
7217-750-2
ab € 523,58*
Ähnlich
Konstsmide
7230-750-2
ab € 118,61*
Ähnlich
Konstsmide
7229-750-2
ab € 71,90*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750-2
ab € 110,32*
Ähnlich
Konstsmide
7213-750-2
ab € 66,30*
Ähnlich
Konstsmide
7212-750-2
ab € 66,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.