Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-422260132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     422260132
EAN/GTIN:
     4017807603651
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder Schwarz/Rauchfarbig, Höhe 80cm

Außen Wegeleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional

Eine ideale Außenbeleuchtung für Einfahrten, Gartenwege oder die Terrasse, ist diese aus wetterfestem Aluminium Druckguss gefertigte und mit Schutzklasse IP44 ausgestattete Pollerleuchte.

Das geradlinige Design in zeitlosem Schwarz matt und rauchfarbigem Kunststoff, lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Ihre volle Wirkung entfaltet die 80cm hohe Wegeleuchte bei Dunkelheit, wenn sie das Licht gleichmäßig in den Außenbereich abstrahlt und so ein effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt.

Über den integrierten Bewegungsmelder, mit einem Erfassungswinkel von 120° und einer maximalen Reichweite von 8 Metern, wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn sich jemand nähert. So sparen Sie Energie und haben immer eine ausreichende Beleuchtung, wenn nötig.

Ausgestattet ist die Leuchte mit einer E27 Fassung und geeignet für ein Leuchtmittel mit maximal 28 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, pfeilerleuchte, trio podestleuchte, Gehwegleuchten, Gehweglampen, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Wegbeleuchtung, mit, Bewegungsmelder, Pollerleuchten, Pollerlampen, Pfostenleuchten, Schwarz, Rauchfarbig, Gartenbeleuchtung, Outdoor, Außenleuchten, Außenlampen, IP44, Schutzklasse, Strom, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hauseingang, draußen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 47,36*
€ 61,62*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 86,99*
€ 110,45*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRIO Leuchten
9960-07
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.