Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-42226LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     42226LM132
EAN/GTIN:
     4262442795081
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wegeleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 80cm

Außen Wegeleuchte mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional

Dank wetterfestem Druckguss Aluminium und Schutzklasse IP44 ist diese Pollerleuchte eine ideale Außenbeleuchtung für Einfahrten, Gartenwege und die Terrasse.

Durch das geradlinige Design in zeitlosem Schwarz matt und rauchfarbigem Kunststoff sorgt die Leuchte für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich vielseitig kombinieren.

Im Dunkeln entfaltet die 80cm hohe Wegeleuchte ihre volle Wirkung, da das Licht gleichmäßig in den Außenbereich abgestrahlt wird, wird eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt.

Der integrierte Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° und eine maximale Reichweite von 8 Metern. So wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn sich jemand nähert, dadurch sparen Sie Energie und haben immer eine ausreichende Beleuchtung, wenn nötig.

Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt, 470 Lumen und 2.700 Kelvin geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, LED, wegeleuchte-n, wegleuchte-n, außen-leuchten, außen-lampen, weg-beleuchtung, garten-beleuchtung, gehwegleuchte-n, gartenlampe-n, gartenleuchten, mit, strom, terrassenleuchten, terrassenlampe-n, pollerleuchte-n, bewegungsmelder, modern-e, schwarz, IP44, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,48*
€ 125,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRIO Leuchten
9960-07
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.