Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44
Artikel-Nr.:
     1609-42226S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     42226S142
EAN/GTIN:
     4260618143513
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wegeleuchte Anthrazit Pollerleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 80cm IP44

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Bei Dunkelheit entfaltet die Leuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird.

Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 80cm sowie einem Durchmesser von 12cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Die Pfostenleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von max. 8 Metern.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive LED Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt

Auch zu finden unter: Außenwegeleuchte, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenlicht, Outdoorleuchten, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 28 Watt) 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,31 kg
Produktart:
Wegeleuchte außen
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Anthrazit, LED, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Pfostenleuchte, Pollerlampen, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRIO Leuchten
9960-07
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.