| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-424067LM142 Herst.-Nr.: 424067LM142 EAN/GTIN: 4260647059830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wegeleuchte Pollerleuchte mit 2 Steckdosen in Anthrazit Höhe 80cm IP44 Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Bei Dunkelheit entfaltet die Leuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 80cm sowie einem Durchmesser von 12cm ist die Außenleuchte, mit zwei im Sockel integrierten Steckdosen, auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive LED Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem LED Leuchtmittel mit 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt Auch zu finden unter: Außenwegeleuchte, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenlicht, Outdoorleuchten, Gartenlicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,36 kg | Produktart: | Wegeleuchte außen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Anthrazit, LED, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Pfostenleuchte, Pollerlampen, Steckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |