Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W
Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W
Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W
Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W
Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W
Artikel-Nr.:
     1609-4321
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4321
EAN/GTIN:
     4004282443216
Suchbegriffe:
4321
GAO
EverFlourish
Dimmer

Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig, 50-300W

Moderner Einsatz Helligkeitsregler für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr moderne Helligkeitsregler stammt aus der Schalterprogramm-Serie Business-Line.

Im Lieferumfang ist nur der Helligkeitsregler enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.

Dieser Helligkeitsregler ist geeignet zum Schalten von Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Business-Line
* Drehschalter
* nicht für Wechselschaltung
* für Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen
* Max. 50 - 300 Watt
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
50 - 300 Watt
Spannung:
230 Volt ~ 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
4323
ab € 1,71*
Sonstiges
GAO
4325
ab € 1,66*
Sonstiges
GAO
4345
ab € 3,00*
Sonstiges
GAO
EFE001 pw
ab € 0,69*
Sonstiges
GAO
EFE002 pw
ab € 1,22*
Sonstiges
GAO
EFE002 w
ab € 1,09*
Sonstiges
GAO
4339
ab € 1,66*
Sonstiges
GAO
4319
ab € 1,65*
Sonstiges
GAO
4340
ab € 1,65*
Sonstiges
GAO
4320
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.