Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
TAE Dose
>
TAE Abdeckung
>
Artikel
TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff, in polarweiß, eckig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4340
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4340
EAN/GTIN:
4004282443407
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
abdeckung tae dose
TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff, in polarweiß, eckig
Klassische TAE Abdeckung für den Innenbereich.
Diese Abdeckung ist aus Kunststoff und hat eine dezente polarweiße Farbe, sowie eine elegante eckige Form.
Im Lieferumfang ist nur die TAE-Abdeckung enthalten.
* TAE Abdeckung
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Breite: 5,5 cm x Länge: 5,5 cm x Tiefe: 0,7 cm
... >
Heimwerker
>
GAO Schalterserien
>
Schalterserie BUSINESS LINE
Weitere Suchbegriffe:
4340
,
GAO
,
EverFlourish
,
Abdeckung
,
TAE
,
Steckdose
,
Steckdosenabdeckung
,
Wandabdeckung
,
Gira
,
Kopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einsatz Jalousienschalter aus Kunststoff für Innen, in Cremeweiß, eckig
GAO
4315
ab € 2,51*
Sonstiges
Einsatz Jalousienschalter aus Kunststoff für Innen, in polarweiß, eckig
GAO
4335
ab € 5,02*
Sonstiges
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
GAO
4311
ab € 1,65*
Sonstiges
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
GAO
4331
ab € 5,02*
Sonstiges
Einsatz Tasterschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
GAO
4312
ab € 1,66*
Sonstiges
Einsatz Tasterschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß, eckig
GAO
4332
ab € 4,19*
Sonstiges
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
GAO
4310
ab € 4,16*
Sonstiges
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
GAO
4330
ab € 4,18*
Sonstiges
Kontrollschalter / Wechselschalter aus Kunststoff für Innen, in Cremeweiß, eckig
GAO
4313
ab € 2,49*
Sonstiges
Kontrollschalter / Wechselschalter aus Kunststoff für Innen, in Polarweiß, eckig
GAO
4333
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen