Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
Artikel-Nr.:
     1609-4602021LM24
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     4602021LM24
EAN/GTIN:
     4260768170513
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm

Der LED Deckenfluter mit praktischer Leselampe ist genau das Richtige für alle Landhausstil Fans.

Der geschwungene Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch die weißen Glas Lampenschirme ergänzt und verleiht der 180cm großen Stehleuchte ihr klassisches Landhaus Design.
Über die zwei Schalter am Leuchtenkorpus ist die praktische Leseleuchte getrennt vom Hauptlicht schaltbar.
Ob in der Wohnzimmer Ecke, neben dem Sofa oder im Schlafzimmer: Der rustikale Deckenfluter sorgt für eine blendfreie Beleuchtung und ist ein schöner Hingucker.

Die Leuchte wird mit 2 austauschbaren LED Leuchtmitteln geliefert, die über den Schalter an der Leuchte in 3 Stufen dimmbar sind.
Über mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.

Hauptlicht inklusive 1x austauschbarem E27 Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
Leselampe inklusive 1x austauschbarem E14 Leuchtmittel mit 5 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 32,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenfluter dimmbar, deckenfluter, deckenfluter 3000k, led, steh-lampe, steh-leuchte, standleuchte, standlampe, stehend, mit, glas-schirm, Lampenschirm, dimmbar-e, groß-e, für, wohnzimmer, schlafzimmer, lese-ecke, designklassiker, landhaus-stil, leselampe, leseleuchte, lesearm, zum, lesen, schöne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,36*
€ 124,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,90*
€ 117,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40063LM124
ab € 74,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R4632LM24
ab € 128,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.