| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R4632LM24 Herst.-Nr.: R4632LM24 EAN/GTIN: 4260647056723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenfluter mit Lesearm Metall Rost Glas Alabaster 184cm hoch Dieser dekorative Deckenfluter bringt ein wenig Landhausflair in Ihr Zuhause. Diese Retro Stehlampe mit Deckenfluter und Leselicht verspricht Lichtdesign in angenehm wohnlicher Form. Mit ihrem schlanken und unaufdringlichen Design wird sie schnell zum schönen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die 184cm hohe Stehleuchte ist aus Metall in der Farbe Rost gefertigt, die beiden Lampenschirme bestehen aus alabasterfarbigem Glas. Die geschwungene und rostfarbige Gestaltung unterstützt das Design der Leuchte und lässt sich gut mit vorhandenem Interieur kombinieren. Der nach oben gerichtete Fluter verstrahlt ein gemütliches Licht, und lässt sich über einen Schalter am Corpus bequem bedienen. Die Leselampe wird getrennt geschaltet ist flexibel höhenverstellbar und passt sich Ihren Wünschen optimal an. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leselampen, Deckenflutern oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte garantiert gerecht. Die Stehlampe ist mit einer E27 & E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln geliefert. Fluter: E27 LED mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß - Leselicht: E14 LED mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß. Die im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Leuchtmittel lassen sich stufenweise über den Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost, Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 184 cm, Durchmesser: 31 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Lampen, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Fluter, Lesearm, weiß, Alabaster, Rostfarben, Metall, Retro, Design, für, aus, mit, Dimmbar, Leuchtmittel, austauschbar, mehrflammig, zweiflammig, Rost-Optik, Landhaus-Stil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |