Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß
TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß
TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1609-4708
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     4004282447085
Suchbegriffe:
4708
GAO
EverFlourish
Abdeckung

TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß

Hochwertige TV und FM Abdeckung aus Kunststoff, in Cremeweiß für den Innenbereich.

Diese Abdeckung ist für TV und FM Anschlüsse geeignet.

* Abdeckung für TV und FM
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 6,1 cm x Länge: 6,1 cm x Tiefe: 0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Fernseh, TV-Abdeckung, FM, FM-Abdeckung, TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4711
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.