Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff in Cremeweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff in Cremeweiß
TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff in Cremeweiß
TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff in Cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1609-4711
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4711
EAN/GTIN:
     4004282447115
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
abdeckung tae dose

TAE Abdeckung für den Innenbereich aus Kunststoff in Cremeweiß

Klassische TAE Abdeckung aus Kunststoff in Cremeweiß für den Innenbereich.

* TAE Abdeckung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 6,1 cm x Länge: 6,1 cm x Tiefe: 0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: 4711, GAO, EverFlourish, Abdeckung, TAE, Steckdose, Steckdosenabdeckung, Wandabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4709
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4710
ab € 2,46*
Ähnlich
GAO
4708
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.