Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-4713
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4713
EAN/GTIN:
     4004282447139
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
halogen dimmer

Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt

Moderner Einsatz Helligkeitsregler für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr moderne Helligkeitsregler stammt aus der Schalterprogramm-Serie Modul.

Im Lieferumfang ist nur der Helligkeitsregler enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.

Dieser Helligkeitsregler ist geeignet zum Schalten von Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Modul
* Phasenabschnitt
* für Glühlampen,Hochvolt-Halogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator.
* Max. 20 - 300 Watt
* Dimmwertspeicherung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
20 - 300 Watt
Spannung:
230 Volt ~ 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, gao dimmer, 4713, GAO, EverFlourish, Modul, Regler, Helligkeitsregler, Sensor, Taster, Wanddimmer, Wandschalter, Wandregler, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,03*
Ähnlich
GAO
X92835
ab € 4,21*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,35*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 18,91*
Ähnlich
GAO
X92823
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
X92820
ab € 3,79*
Ähnlich
GAO
X92815
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 19,09*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,44*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,69*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,26*
Ähnlich
GAO
48344704-Set
ab € 9,08*
Ähnlich
GAO
48344701-Set
ab € 9,10*
Ähnlich
GAO
48344702-Set
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.