Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4837
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4837
EAN/GTIN:
     4004282448372
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen gao
abdeckrahmen

2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig

Moderner 2-fach Rahmen aus Kunststoff, in Cremeweiß aus dem Hause EverFlourish.

An den oberen und unteren Ecken befinden sich Vertiefungen, diese verleihen der Serie FASHION-LINE ein attraktives, modernes Design.

Diese moderne Schalterblende können Sie sowohl senkrecht als auch Waagerecht montieren.

Im Lieferumfang ist nur der 2-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 2-fach Rahmen / Schalterblende
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,6 cm x Länge: 15,7 cm x Tiefe: 1,0 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 2fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,46*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,82*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 15,45*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,99*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,23*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,22*
Ähnlich
GAO
48344705-Set
ab € 12,02*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 19,09*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,46*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,71*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.