| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-473369442 Herst.-Nr.: 473369442 EAN/GTIN: 4017807492781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wegeleuchte MITCHELL eckig in Anthrazit, Höhe 150cm, IP54 In den dunklen Jahreszeiten sorgen Außenleuchten, durch die Beleuchtung des Eingangsbereichs oder Gartens für ein sicheres Umfeld. Die modernen Leuchten der Serie MITCHELL sind für eine angenehme Ausleuchtung des Außenbereichs bestens geeignet und bieten, dank ihres puristischen Designs zeitlose Modernität. Zudem ist die Leuchte durch die Schutzklasse IP54 und dem Druckguss Aluminium besonders witterungsbeständig und eignet sich daher für die Beleuchtung Ihres Außenbereiches, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich oder der Einfahrt, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bietet die 150 cm hohe und 13,6 x 13,6 cm große Pollerleuchte durch die schlichte Form und die moderne Farbgebung in Anthrazit und Weiß. Darüber hinaus ist die Außenlampe mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 16,5 Watt und 1800 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wegeleuchte mit der Außenwandleuchte sowie der 80 cm hohen Pollerleuchte aus der Serie MITCHELL! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 13,6 cm, Tiefe: 13,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5 kg | Produktart: | Wegeleuchte außen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Pollerlampen, Pfostenleuchten, lAußenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Eingangsbeleuchtung, Beleuchtung, Anthrazit, eckig, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 104,29* | € 132,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 145,93* | € 179,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 224,20* | € 270,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|