Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-48324
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
48324
EAN/GTIN:
9007371163762
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
Auf der Suche nach ausgefallenen Deckenlampen fällt diese schicke Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem extravaganten und gleichzeitig dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.
Das besondere an dieser 27x27 cm großen Deckenleuchte ist der "mehrschichtige", dunkle Holzrahmen, der ihr einen unverkennbaren Charakter verleiht. Die satinierte Glasabdeckung ist mit einem klaren Rand versehen und sorgt für ein angenehm blendfreies Licht. Zwischen Holz und Glas ist zusätzlich ein dekoratives Lochblech eingearbeitet. Beim Einschalten der Deckenlampe sorgt dieses für interessante Lichtspiele und kleine Lichtpunkte an der Decke.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als moderne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte EDISON in jeder Hinsicht gerecht.
Die Deckenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln (ILLU) bis max. 60 Watt bestückt werden. Da die Glasabdeckung nicht allzu viel Spielraum gewährt, sollte bei der Wahl des Leuchtmittels darauf geachtet werden, dass dieses einen nicht zu großen Durchmesser hat. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Auch zu finden unter:
Deckenleuchten, Wohnzimmerlampe, Flurlampen, Deckenleuchte Flur, Deckenleuchte Holz, Globo Deckenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas
Farbe:
Braun - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
48324
,
Globo
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchte
,
Deckenlampe
,
Deckenleuchte Holz
,
Deckenleuchten Holz
,
Deckenbeleuchtung
,
Wohnzimmerlampen
,
Deckenleuchten Wohnzimmer
,
Deckenleuchte Wohnzimmer
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Deckenleuchte Schlafzimmer
,
Deckenleuchten design
,
Design Deckenleuchte
,
Design Deckenleuchten
,
moderne Deckenleuchten
,
Deckenleuchte modern
,
Deckenleuchten modern
,
moderne Deckenlampen
,
moderne Deckenleuchte
,
Deckenlampe modern
,
Deckenlampen modern
,
Deckenleuchte design
,
Deckenlampen design
,
Deckenlampe design
,
Design Deckenlampen
,
Design Deckenlampe
,
Wohnraumleuchten
,
Lampen Decke
,
Deckenlicht
,
schöne Deckenlampen
,
Wohnzimmer Deckenleuchten
,
Deckenleuchten Schlafzimmer
,
Schlafzimmer Deckenlampe
,
Schlafzimmer Deckenleuchte
,
Deckenbeleuchtung Wohnzimmer
,
Deckenlampen Schlafzimmer
,
Wohnzimmerlampe Decke
,
Wohnzimmerlampen Decke
,
Globo Lighting
,
Globo-Lighting
,
Globo Leuchten
,
Edison
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar
TRIO Leuchten
637510306
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen