Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-5000.459
Hersteller:
RANEX
Herst.-Nr.:
5000.459
EAN/GTIN:
8711387096440
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED Bodeneinbaustrahler für Außen, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht nur eine gute Figur im Garten, vor dem Haus etc., sondern ist auch dank seiner LEDs sehr sparsam.
Des Weiteren wird der Bodeneinbaustrahler an eine 230 Volt Leitung angeschlossen.
Durch eine hohe Ein-/und Aus Schaltungsquote von ca. 100.000 Schaltungen garantiert der Bodeneinbaustrahler eine hohe Lebensdauer.
Mit 800 kg Traglast empfiehlt er sich zum Einbau in Auffahrten und PKW-Stellplätzen.
* Spannung: max. 230 Volt
* inkl. 3 Watt LED Leuchtmittel
* Farbtemperatur: ca. 3.000 Kelvin (warm weiß)
* Lebensdauer: ca. 20.000 Stunden
* Kabellänge: ca. 90 cm
* Schutzklasse: IP65
* Maße: 10,2 x 10,2 x 12cm
* Einbautiefe: ca. 12 cm
* Lichtleistung: ca. 230 Lumen
* Schaltzyklen: ca. 100.000 Ein-/und Aus Schaltungen
* Fassung: GU10
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 10,2 cm, Tiefe: 10,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,7 kg
... >
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Bodeneinbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
bodeneinbauleuchten led ip67
,
leds mit stecksockel
,
bodeneinbaulampen led
,
5000.459 Bodeneinbaustrahler Bodenstrahler
,
IP65 Einbaustrahler Einbauleuchte Einbauspot
,
Spot belastbar 800kg LED-Strahler
,
LED-Einbaustrahler LED-Bodenstrahler
,
LED-Bodeneinbaustrahler Wegleuchte
,
Wegbeleuchtung Bodenbeleuchtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 24,44*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 24,45*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 26,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ranex 5000.461 LED Bodeneinbaustrahler Bolton
RANEX
01.586.21
€ 23,42*
Ähnlich
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-2
€ 48,62*
Ähnlich
4er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-4
€ 89,93*
Ähnlich
6er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-6
€ 130,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.