Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Laterne CLASSICO schwarz, Fassadenbeleuchtung mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Laterne CLASSICO schwarz, Fassadenbeleuchtung mit LED
Außenwandleuchte Laterne CLASSICO schwarz, Fassadenbeleuchtung mit LED
Außenwandleuchte CLASSICO
Außenwandleuchte CLASSICO Info
Logo Ranex
Artikel-Nr.:
     1609-5000LM029
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000LM029
EAN/GTIN:
     4260492256187
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte Laterne CLASSICO schwarz, Fassadenbeleuchtung mit LED

Die Außenwandleuchte CLASSICO macht ihren Namen zum Progamm. Das klassische Design im Stil einer Laterne ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenlampe hat eine Gesamthöhe von ca. 33 cm und ist aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Außenwandleuchte fast in jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung verwenden, z.B. als Hausbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung oder akzentuierten Gartenbeleuchtung.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

* Außenwandleuchte CLASSICO
* Aluminium schwarz / Glas klar
* Gesamthöhe 33 cm / Breite 20 cm
* 1x E27 Sockel
* inklusive Filament LED Leuchtmittel 4 Watt / 470 Lumen
* Schutzart IP44

Auch zu finden unter: Außenlaterne, Wandleuchte außen, Wandlampe außen, Kandelaber, Terrassenlampen, Wandlampen außen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - 1 x E27 / max. 60 Watt) 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 5000LM029, Ranex, Außenleuchte, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Außenlampe, Außenlampen, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Outdoor, Laterne, Laternen, Kandelaber, Außenlaterne, Außenlaternen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Eingangsbeleuchtung, Classico, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-750
ab € 22,69*
Ähnlich
Konstsmide
7231-250
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,22*
Ähnlich
Konstsmide
7232-250
ab € 18,19*
Ähnlich
Konstsmide
7232-750
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.