Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7232-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7232-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7232-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7232-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288670
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7232-750
EAN/GTIN:
     7318307232752
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
360 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-750
ab € 26,50*
Ähnlich
Konstsmide
7215-750
ab € 73,15*
Ähnlich
Konstsmide
7217-750
ab € 240,01*
Ähnlich
Konstsmide
7233-750
ab € 115,42*
Ähnlich
Konstsmide
7234-750
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.