Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light
LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light
2er SET Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder up/down-Light inkl. Leuchtmittel
LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light
2er SET Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder up/down-Light inkl. Leuchtmittel
2er SET Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder up/down-Light inkl. Leuchtmittel
LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light
LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light
Artikel-Nr.:
     1609-5000S257L2
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     5000S257L2
EAN/GTIN:
     4260492253322
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Edelstahl Außenwandleuchten 2er SET mit Bewegungsmelder, Up & Down Light

Mit diesem 2er Set zeitlos eleganter Außenleuchten kommen Sie nie wieder im Dunkeln nach Hause. Dank der Bewegungsmelder geht das Licht automatisch an, wenn sich jemand einem der beiden Strahler nähert. Die Außenwandleuchten haben eine wunderschöne Lichtstreuung, weil sie sowohl nach oben als auch nach unten strahlen (Up & Downlight).

Dank des integrierten Sensors können Sie das Licht so einrichten, dass es lange brennt, um mögliche Eindringlinge abzuschrecken, oder nur für eine kurze Dauer, um beim Nachhausekommen im Dunkeln das Schlüsselloch zu finden. Mit Hilfe der drei Drehregler können Sie die Empfindlichkeit des 100° Sensors auf maximal 8 Meter, die Beleuchtungsdauer zwischen 5 Sekunden und 12 Minuten und die Tageslicht-Empfindlichkeit zwischen 10 und 20.000 Lux einstellen. So können Sie die Beleuchtung exakt Ihren Erfordernissen anpassen.

Die Wandleuchten entsprechen der Schutzklasse IP44. Jede Lampe hat zwei GU10 Sockel und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Tiefe: 10,8 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 100 ° / Reichweite bis 8 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 20000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 12 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,92 kg
Produktart:
LED Außenwandleuchten
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, leds mit stecksockel 4100k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampe, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, Außenstrahler, für, mit, LED, Bewegungsmelder, Fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Hauswand, Haus, Wand, außen, draußen, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,61*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,18*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,51*
Sonstiges
RANEX
10.010.39
ab € 19,17*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,55*
Sonstiges
RANEX
10.011.57
ab € 10,49*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,29*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,78*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,85*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.