| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-501000224 Herst.-Nr.: 501000224 EAN/GTIN: 4017807504729 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte RUSTICA im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm Die Tischleuchte RUSTICA aus dem Hause Trio Leuchten ist genau das Richtige für alle Landhausstil Fans. Der geschwungene Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch den weißen Glas Lampenschirm ergänzt und verleiht der Leuchte ihr klassisches Landhaus Design. Ob als Nachttischlampe oder im Wohnzimmer auf dem Sideboard: Die Tischleuchte sorgt im jedem Einsatzbereich für eine angenehm blendfreie Beleuchtung und ist ein schöner Hingucker. Die Tischlampe ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 50 cm, Durchmesser: 31 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,79 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, nachtischlampen, Hockerleuchten, rustikale, Landhausstil, Rostoptik, Weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, für, die, Fensterbank, mit, Glasschirm, Lampenschirm, große, landhausstil, auf, dem, kommoden, sideboard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,76* | € 48,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,63* | € 55,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,65* | € 75,25* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,08* | € 77,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|