Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-501860LM130
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     501860LM130
EAN/GTIN:
     4260688155720
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte aus Naturholz mit Aluminium in Anthrazit Höhe 40cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Im dekorativen Holz-Design sorgt die LED Außenleuchte für warme Akzente und ein besonderes Ambiente in Ihrem Außenbereich. Im Garten, Eingangsbereich oder auf der Terrasse platziert, schafft die Sockelleuchte ein angenehmes Licht, welches vor allem in der dunklen Jahreszeit für mehr Sicherheit sorgt. Die Standleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende.

Das anthrazitfarbene Druckguss Aluminium in Kombination mit Naturholz unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar.

Dank Schutzart IP44 kann die 40cm hohe Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden.

Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in warm weiß geliefert.

* Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. 60 Watt

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Wegbeleuchtung, Sockellampe
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit, Holz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,44 kg
Produktart:
Sockelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-beleuchtung, Terrassenleuchte-n, Terrassen-beleuchtung, Garten-Weg-Beleuchtung, draußen, Holz, Anthrazit, LED, Landhaus-stil, Garten-laterne, Stand-laterne, Außen-laternen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
522360142
ab € 52,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
504160LM124
ab € 80,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537059
ab € 113,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.