Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-501860LM142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     501860LM142
EAN/GTIN:
     4260647058703
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Wegeleuchte wird mit einem schlichten und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Standleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende.

Das anthrazitfarbene Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar.
Mit einer Höhe von 40cm sowie einer Breite von 14cm x 14cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in warm weiß geliefert.

* Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. 60 Watt

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Wegbeleuchtung, Sockellampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - 1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,44 kg
Produktart:
Wegeleuchte außen
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-sockelleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Landhaus-stil, Garten-laterne, Stand-laterne, Anthrazit, LED, eckig, Außenlaterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7246-759
ab € 33,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537007
ab € 104,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
51166LM132
ab € 116,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
504160LM142
ab € 79,50*
Ähnlich
meineWunschleuchte
524060LM142
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.