| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-501860LM186 Herst.-Nr.: 501860LM186 EAN/GTIN: 4260647058710 |
| |
|
| | |
| LED Sockelleuchte Silber Zinkfarben Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Wegeleuchte wird mit einem schlichten und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Standleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das zinkfarbene Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Mit einer Höhe von 40cm sowie einer Breite von 14cm x 14cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in warm weiß geliefert. * Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. 60 Watt Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Wegbeleuchtung, Sockellampe Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 600 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,44 kg | Produktart: | Wegeleuchte außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-sockelleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Landhaus-stil, Garten-laterne, Stand-laterne, Silber, LED, eckig, Außenlaterne |
| | |
| |