| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-50494 Herst.-Nr.: 50494 EAN/GTIN: 4003694504942 |
| |
|
| | |
| Tischlampe AURA mit Lampenschirm Samt Grau - innen Gold Ø 13cm Garantiert ein Blickfang - die Tischlampe AURA erscheint im modernen und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, diese Tischleuchte setzt dekorative Akzente. Gleichzeitig wird über den Samt Lampenschirm mit einem Durchmesser von 13 cm ein warmes und sanftes Licht abgegeben, das für eine angenehme Lichtstimmung sorgt. Die 34 cm hohe Tischlampe ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie sich komfortabel bedienen lässt. Die Kombination aus feinem, goldfarbenem Metall und dem Stoffschirm in Grau, der von innen ebenfalls in goldfarben gehalten ist, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Retro Nachttischlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten, diese angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Samt | Farbe: | Grau - Gold | Abmessungen: | Höhe: 34 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, bürolampe fischer honsel, leuchtmittel e14, schreibtischlampe e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, mit, fürs, und, innen, runde, Metall, Stofflampen, Samtstoffe, Material, grau, goldene, moderne, ausgefallene, schöne, extravagante, besondere, Designklassiker, Retro, Vintage, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, offene, Galeriebeleuchtung, Loft, Wintergarten |
| | |
| |