Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-60068
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60068
EAN/GTIN:
     4003694600682
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte AURA mit Lampenschirm Samt Türkis - innen Gold Ø 40cm

Garantiert ein Blickfang - die Pendelleuchte AURA erscheint im modernen und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnraum, diese Pendelleuchte setzt in jeder Umgebung dekorative Akzente.

Das besondere Erscheinungsbild der einflammigen Hängeleuchte entsteht durch den türkisfarbenen Lampenschirm aus Samt mit goldfarbener Innenfläche, der mit einem Durchmesser von 40 cm für eine angenehme Lichtstimmung sorgt.

So passt sich die Design Hängelampe, die eine matt schwarze Abhängung von 140 cm hat, allein durch ihre einzigartige Erscheinung jeder Umgebung perfekt an.

Ganz gleich also, ob Sie auf der Suche nach angesagten Esszimmerlampen und Küchenlampen, nach Flurlampen oder nach Wohnzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Samt
Farbe:
Blau, Gold, Grün - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Küchenpendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendellampen, hängende, Lampenschirm, Designer, Designklassiker, Vintage, Retro, ausgefallene, coole, schöne, stylische, moderne, runde, 1, einflammige, samt, türkis, blau, grün, petrol, innen, goldfarbene, goldene, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, für, über, und, mit, Esszimmertisch, küchentisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flur, Diele, offene, Galerie, Treppenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50494
ab € 24,77*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50460
ab € 17,61*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50493
ab € 24,80*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50393
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.