Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm
Artikel-Nr.:
     1609-50523
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50523
EAN/GTIN:
     4003694505239
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Tischleuchte PONTI mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz, Höhe 31cm

Stilvolle Eleganz in Schwarz! Diese Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel ist ein dekoratives Wohnaccessoire.

Besonders charakteristisch ist der ringförmige Lampenfuß aus Keramik in mattem Schwarz. Er bildet eine harmonische Einheit mit dem ovalen Lampenschirm aus schwarzem Stoff. Besonders im eingeschalteten Zustand entsteht hierdurch eine gemütliche Atmosphäre.

Die Tischleuchte PONTI hat eine Gesamthöhe von 31cm. Der Lampenschirm ist 20cm breit und 13cm tief. Über den Schnurschalter lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung kann die Tischleuchte mit einem Leuchtmittel bis max. 25 Watt bestückt werden.

Ob als eleganter Blickfang im Wohnraum, auf einer Kommode oder einem Sideboard oder auch im Schlafzimmer als stilvolle Nachttischlampe - diese schöne Tischleuchte macht an jedem Platz eine tolle Figur.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 31 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leuchtmittel e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Stoffschirm, Schirmlampen, oval, schmale, schwarze, Keramikfuß, mit, aus, fürs, die, den, Designer, moderne, schöne, besondere, Nachtschrank, Fensterbank, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Kommoden, Sideboard, Wintergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50601002
ab € 17,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50802667
ab € 8,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50631079
ab € 22,22*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50511079
ab € 14,52*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50657
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.