Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-505S37
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     505S37
EAN/GTIN:
     4262382967371
Suchbegriffe:
Nachttischlampen
Nachttischleuchten
Tischbeleuchtung
LED

2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm

Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein warmes und einladendes Licht! Diese LED Tischleuchten im 2er SET verbinden durch ihre ansprechende Form aus geradlinigem, schwarzem Metall und dem geschwungenen, weißen Acrylglas gekonnt eine zeitlose Eleganz mit modernem Design. Ein wahres Highlight in jedem Raum!

Mit einer Höhe von jeweils 40,5cm werden die Tischleuchten zu einem auffälligen Blickfang im Raum, sei es im Wohnzimmer, im Flur oder auch im Schlafzimmer als moderne Nachttischlampen.

Das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 7 Watt erzeugt ein gemütliches Warmweiß mit 850 Lumen, das Ihren Raum in ein behagliches Ambiente taucht. Dabei kann die Lichtintensität über den Sensorschalter am Leuchtenkorpus in 3 Stufen eingestellt werden, damit Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können.

Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Stil und Funktion, die diese LED Tischleuchten zu bieten haben und bringen Sie Ihre Wohnräume zum Strahlen! Erleben Sie ein neues Niveau an Beleuchtungskomfort und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 40,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,884 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,72*
€ 219,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,95*
€ 217,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,33*
€ 205,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,89*
€ 197,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,36*
€ 175,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
506S14
ab € 92,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
54161S132
ab € 108,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
504S33
ab € 154,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.