Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-50606
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50606
EAN/GTIN:
     4003694506069
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TOBSE, Keramikfuß Holzfarben & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm

Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben!

Diese 39cm hohe Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel erhält durch kontrastreiche Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note.

Der halbrunde Lampenfuß ist aus Keramik in Holzoptik mit Struktur gefertigt. Der ovale, 23x13cm große Lampenschirm aus sandfarbenem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung rundet das stilvolle Design der Tischleuchte harmonisch ab.

Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 25 Watt geeignet. Über ihren Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen.

Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele, auf der Fensterbank oder auch im Schlafzimmer als schöne Nachttischlampe - die Tischleuchte TOBSE ist an jedem Ort ein angenehmer Blickfang.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Holz - Beige, Natur
Abmessungen:
Höhe: 39 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 23 cm – Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoffschirm, Leinen, Keramikfuß, Lampenfuß, Holzoptik, beige, ovaler, schmale, moderne, Designer, ausgefallene, schöne, besondere, mit, fürs, aus, und, den, im, innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Sideboard, Kommode, Beistelltisch, Schlafzimmer, Hausflurlampen, Flurleuchten, Diele, Flurbeleuchtung, Korridor, Fensterbank, Fensterbrett, Fensterlampen, Fensterleuchten, Wintergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50682
ab € 26,00*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50558
ab € 34,50*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50470
ab € 34,40*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50557
ab € 34,48*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50469
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.