| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-50470 Herst.-Nr.: 50470 EAN/GTIN: 4003694504706 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte FORO, Keramikfuß Schwarz & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 39cm Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben! Diese 39cm hohe Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel erhält durch kontrastreiche Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note. Der halbrunde Lampenfuß ist aus schwarzer Keramik mit feiner Struktur gefertigt. Der ovale, 23x13cm große Lampenschirm aus sandfarbenem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung rundet das stilvolle Design der Tischleuchte harmonisch ab. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 25 Watt geeignet. Über ihren Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele, auf der Fensterbank oder auch im Schlafzimmer als schöne Nachttischlampe - die Tischleuchte FORO ist an jedem Ort ein angenehmer Blickfang. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz matt - Beige, Natur | Abmessungen: | Höhe: 39 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Breite: 23 cm – Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,82 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, bürolampe fischer honsel, leuchtmittel e14, schreibtischlampe e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoffschirm, Leinen, Keramikfuß, Lampenfuß, schwarze, beige, ovaler, schmale, moderne, Designer, ausgefallene, schöne, besondere, mit, fürs, aus, und, den, im, innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Sideboard, Kommode, Beistelltisch, Schlafzimmer, Hausflurlampen, Flurleuchten, Diele, Flurbeleuchtung, Korridor, Fensterbank, Fensterbrett, Fensterlampen, Fensterleuchten, Wintergarten |
| | |
| |