Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-50629
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50629
EAN/GTIN:
     4003694506298
Suchbegriffe:
Nachttischlampen
Nachttischleuchten
Tischbeleuchtung
Lampenschirm

Tischleuchte HANKE mit Keramikfuß Holzoptik & Leinenschirm Grau, Höhe 38cm

Gemütlichkeit hat einen Namen: Die Tischleuchte HANKE gibt Ihrem Wohnraum ein besonderes Ambiente!

Besonders charakteristisch ist der ringförmige Lampenfuß aus Keramik in Holzoptik mit Struktur. Er bildet eine harmonische Einheit mit dem ovalen Lampenschirm aus grauem Leinen. Besonders im eingeschalteten Zustand entsteht hierdurch eine gemütliche Atmosphäre.

Die Tischleuchte hat eine Gesamthöhe von 38cm. Der Lampenschirm ist 23cm breit und 13cm tief. Über den Schnurschalter lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung kann die Tischleuchte mit einem Leuchtmittel bis max. 25 Watt bestückt werden.

Ob als eleganter Blickfang im Wohnraum, auf einer Kommode oder einem Sideboard oder auch im Schlafzimmer als edle Nachttischlampe - diese schöne Tischleuchte macht an jedem Platz eine tolle Figur.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Holz, Natur - Grau
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50659
ab € 31,51*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50477
ab € 33,63*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50469
ab € 19,38*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50587
ab € 26,91*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50523
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.