| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-506360128 Herst.-Nr.: 506360128 EAN/GTIN: 4017807543766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sockelleuchte MELLA Laterne außen Landhausstil in Altmessing antik, Höhe 49cm Die nostalgische Sockelleuchte besticht durch ihr Design im Landhausstil und setzt schöne Akzente in der Außen Gartenbeleuchtung. Der Korpus der Laterne außen besteht aus Aluminium in Altmessing antik, das klare Glas des Lampenschirms unterstreicht den Laternen Charakter der Leuchte. Die Außenleuchte im Landhausstil hat eine Höhe von 49cm und bietet als Terrassenbeleuchtung, Gartenleuchte oder im Eingangsbereich eine optimale Ausleuchtung. Sie ist 23cm breit und 20cm tief. Die Laterne für draußen ist wetterfest und Spritzwasser geschützt dank IP44. Bei Verwendung eines geeigneten Leuchtmittels können Sie die Sockelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. *geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Altmessing antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 49 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, laternenleuchten, aussen-leuchten, außen, gartenlampe-n, terrassenbeleuchtung, laterne-n, für, draußen, wetterfest, wegbeleuchtung, wegeleuchte-n, terrassenlampe-n, sockelleuchte, garten-beleuchtung, fassadenbeleuchtung, außenbeleuchtung, landhausstil, außenlampe-n, gehweg-lampen, gehwegleuchten, pollerleuchte-n, gartenweg-beleuchtung, mit, strom, terrassenleuchte-n, wegelampen, wegleuchten, wegebeleuchtung, Außenleuchten, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Außenbereich, aussen, glas, lampenschirm, den, gartenleuchten, outdoor, Altmessing, antik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |