Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-506LM53
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     506LM53
EAN/GTIN:
     4262442796897
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischlampe Schwarz mit Lampenschirm Leinen Beige eckig - 52cm groß

Diese Tischlampe kombiniert einen kontrastreichen Farbmix mit einer markanten Formgebung.

Der schwarze Metallfuß mit feinem, industriellen Charakter ergänzt sich perfekt mit dem eckigen Lampenschirm aus beigefarbenem Leinenstoff, welcher für ein gemütliches Licht sorgt.

So kommt die insgesamt 52cm große und 27cm breite Tischlampe besonders gut auf Kommoden und Sideboards zur Geltung. Doch auch an jedem andern Ort im Wohnraum oder auch als große Nachttischlampe im Schlafzimmer macht die Tischlampe eine gute Figur.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Lampe nicht nur ein/aus schalten, sondern auch in 3 Stufen in der Helligkeit regulieren.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Beige, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 52 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, LED, Design-er, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, schwarz, beige, groß-e, eckig, dimmbar-e, für-s, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Haus-Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Sideboard, Kommoden-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,60*
€ 112,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,58*
€ 104,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
506LM06
ab € 42,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
506LM60
ab € 47,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15578LMT
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.