| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-50737 Herst.-Nr.: 50737 EAN/GTIN: 4003694507370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte NATURE Zylinder Holz & Korbgeflecht, 25cm klein Von der Natur inspiriert ist diese schöne Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel. Sie verbreitet eine warme Behaglichkeit und setzt harmonische Akzente. Die Tischleuchte NATURE ist komplett aus Naturmaterialien gefertigt. Der Leuchtenfuß ist aus Holz, der Lampenschirm aus Rebestrick. Und auch die klassische Zylinderform passt perfekt zu dieser Materialkombination. Mit einem Lampenschirm Durchmesser von 13cm sowie einer Gesamthöhe von 25cm kommt die kleine, aber feine Tischleuchte an jedem Ort perfekt zur Geltung. Sei es als gemütliche Wohnzimmerlampe, als Flurlampe, schöne Nachttischlampe oder auch als Fensterlampe auf der Fensterbank. Ausgestattet mit einer E14 Fassung kann die Tischleuchte mit einem passenden Leuchtmittel bis maximal 25 Watt bestückt werden. Über ihren Schnurschalter lässt sie sich bequem ein- und ausschalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Naturmaterial | Farbe: | Holz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, bürolampe fischer honsel, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Korblampen, Korbleuchten, Korbgeflecht, geflochtener, Holzlampen, Holzleuchten, Lampenschirm, mit, aus, fürs, den, und, im, Naturmaterialien, Beige, Designer, kleine, ausgefallene, schöne, extravagante, Boho, Style, Stil, skandinavisch, Landhaus, Nachtschrank, Fensterbank, Fensterbrett, Fensterlampen, Fensterleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Wintergarten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |